RENNSTEIG(レンシュタイグ)
PVCホースラインストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途
ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・PVCホースラインストリップ用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
能力(Φmm)
能力(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07283240
708 215 3 0
【ストリッピング】1.30/1.80/5.00/6.00
4×1/4×1.5/2×1.5
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07283258
708 230 3 0
【ストリッピング】0.9/1.1/3.10/3.50/4.20
3×0.34/4×0.34/3×0.5/5×0.5
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください