RENNSTEIG(レンシュタイグ)
PVC単線ストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途
ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・PVC単線2本ストリップ用
能力(Φmm)
【ストリッピング】2×0.57
能力(mm
2
)
2×0.57
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07283127
708 264 3 0
【ケーブル】3.5
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07283136
708 265 3 0
【ケーブル】3
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください