SWISS TECH
ボトル (ステンレス製)
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。パッキンとフタが一体化したシームレス栓構造です。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途
アウトドア、スポーツ、デスクワークに
材質
カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング
保冷時間(時間)
約18
保温時間(h)
約6
内容量
1個
注意
※保温時間、保冷時間は目安です。
※保温時間の温度目安は95℃-52℃、保冷時間の温度目安は0℃-17℃です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07282375
ST075001
赤色
532
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
07282391
ST075003
黒色
532
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
07282400
ST075005
赤色
1419
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
07282409
ST075007
黒色
1419
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください