マツモト機械
スーパーソー煌(鉄用)
静音・制振加工です。
用途
鉄用
刃数
80P
回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX1000
外径(Φmm)
405
刃厚(mm)
2.8
適合材
鉄用
内容量
1枚
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※作業者及び関係者は必ず保護眼鏡を着用してください。
※切断機には、電動工具メーカー指定の保護カバーを必ず正しく取り付けてからご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07288596
MA-405
リョービ/モトユキ
25.4
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07288605
MTR-405
サンコーミタチ/マイト工業
40
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07288621
MKM-405
谷テック
31.75
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください