マツモト機械
フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式
あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。
グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
その他
【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)
砥材
A
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07288499
Φ100 x 15 A40
40
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07288508
Φ100 x 15 A60
60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
07288517
Φ100 x 15 A80
80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
07288526
Φ100 x 15 A100
100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
07288535
Φ100 x 15 A120
120
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください