曜日別特売

フラットノーマル Z(ジルコニア)センターカット方式

フラットノーマル Z(ジルコニア)センターカット方式 - マツモト機械

あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。
グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。

その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)砥材Z穴径(Φmm)15外径(Φmm)100内容量1箱(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07288551Φ100 x 15 Z4040
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
07288560Φ100 x 15 Z6060
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
07288569Φ100 x 15 Z8080
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする