曜日別特売

L型アングルホルダー

L型アングルホルダー - キャプコン

引出し部の電線を直角に曲げたい時に。ケーブルグランドとの組み合わせで様々な配線パターンに対応。

質量(g)(本体)33適合板厚(mm)6以下取付ねじCTG22周囲温度(℃)-25~+90色(本体)耐環境性耐油性取付穴径(mm)Φ28内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07288490OAL-22
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする