曜日別特売

2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル ラテグレージュ(MOT-2IN1G100-GY)

2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル ラテグレージュ(MOT-2IN1G100-GY) - MOTTERU2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル ラテグレージュ(MOT-2IN1G100-GY) - MOTTERU2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル ラテグレージュ(MOT-2IN1G100-GY) - MOTTERU2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル ラテグレージュ(MOT-2IN1G100-GY) - MOTTERU2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル ラテグレージュ(MOT-2IN1G100-GY) - MOTTERU2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル ラテグレージュ(MOT-2IN1G100-GY) - MOTTERU2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル ラテグレージュ(MOT-2IN1G100-GY) - MOTTERU2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル ラテグレージュ(MOT-2IN1G100-GY) - MOTTERU

USB-C・Lightningが使える2in1ケーブル
やわらかく、絡まない
60W出力に対応
安心と信頼のMFi認証
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証

ラテグレージュ質量(g)約38(パッケージ込み)規格USB-C:USB 規格準拠USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USB PD(PowerDelivery)対応 最大60W 充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。ケーブル長(m)1本体質量(g)約31コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) + USB Type-C (オス)※Apple MFi認証 Lightningコネクタを採用しております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約119×15×178対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 USB Type-C対応機種※iPhone15シリーズにも対応しています。※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480変換タイプオス-オスorオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07282165MOT-2IN1G100-GY
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする