USB Power Delivery30W対応のUSB Type-Cポート搭載
国内最小・最軽量クラスで持ち運びに便利
ノートPCも充電OK!小さくてパワフル
高出力+小型化を実現
安心の2年保証
色ペールアイリス質量(g)約57(パッケージ込み)ポート数1本体質量(g)約39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:約66×35 ×108、約30×30×31(電源プラグを除く)対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください保証期間2年間出力仕様PD3.0:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A [最大30W]、PPS:3.3-11V/3A、3.3-16V/2AUSBポートUSB Type-C入力電圧100V-240V 50/60Hz 0.8A内容量1個