SLOKY(スローキー)
ロングビット
用途
ネジの締付、緩めに使用します
セット内容
ビット6本、専用ホルダー
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)
全長(mm)
50
サイズ
15IP
硬度
HRC58-60
差込角(HEX)
1/4inch (6.35mm)
入数(本)
6
内容量
1セット
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07288858
BIT50-15IP
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください