曜日別特売

ロングボールヘックスレンチセット (レインボー)

ロングボールヘックスレンチセット (レインボー) - SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット (レインボー) - SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット (レインボー) - SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット (レインボー) - SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット (レインボー) - SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット (レインボー) - SIGNET(シグネット)

サイズ毎に色が違うのですぐに使いたいサイズを選べる。ボール部はマグネット付。(2.5mm以下は付いていません)。

セット内容ロングボールヘックスレンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmレンチサイズ(mm)H1.5:全長A 91.5/長辺L 90/短辺I 14/高さC 15.5、H2.0:全長A 102.0/長辺L 100/短辺I 16/高さC 18.0、H2.5:全長A 114.5/長辺L 112/短辺I 18/高さC 20.5、H3.0:全長A 129.0/長辺L 126/短辺I 20/高さC 23.0、H4.0:全長A 144.0/長辺L 140/短辺I 24/高さC 28.0、H5.0:全長A 165.0/長辺L 160/短辺I 28/高さC 33.0、H6.0:全長A 186.0/長辺L 180/短辺I 32/高さC 38.0、H8.0:全長A 208.0/長辺L 200/短辺I 36/高さC 44.0、H10.0:全長A 234.0/長辺L 224/短辺I 40/高さC 50.0内容量1セット
注意
※ボールポイント部での本締めはできません。
※単品での販売はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728926935221
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする