SIGNET(シグネット)
両開きツールボックス
高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
用途
工具の収納、運搬、車載用に
材質
スチール
質量(kg)
3.1
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×205×185
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07288788
SG350
¥
10,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください