SIGNET(シグネット)
ワイヤーブラシ S-VALUE
3種類の研磨用のワイヤーブラシセット。
用途
真鍮は汚れやサビ取りに・PPはキズが付きやすい箇所に・ステンレスは水回り、サビ落としに
セット内容
ステンレス製ワイヤーブラシ、PP製ワイヤーブラシ、真鍮製ワイヤーブラシ
質量(g)
ステンレス・16/真鍮・17/PP・14
材質(ブラシ部)
ステンレス (シルバー)・真鍮 (茶色)・PP (ブラック)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×177×45
材質(ハンドル)
PP
ブラシ寸法(mm)
毛長13、ブラシ部約W7×D34×H13
内容量
1本
注意
※サイズと重量は、製品によって若干の差異がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07288779
45657
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください