曜日別特売

六角ショートビット

六角ショートビット - SLOKY(スローキー)
用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)25サイズHEX2.0硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6内容量1セット
注意
※代表画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07291561BIT25-H2.0
1,700
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする