SLOKY(スローキー)
六角ロングビット
用途
ネジの締付、緩めに使用します
セット内容
ビット6本、専用ホルダー
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)
全長(mm)
50
硬度
HRC58-60
差込角(HEX)
1/4inch (6.35mm)
入数(本)
6
内容量
1セット
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07291570
BIT50-H1.5
HEX1.5
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
07291579
BIT50-H5.0
HEX5.0
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください