STAHLWILLE(スタビレー)
絶縁先曲ラジオペンチ
硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。
幅(mm)
口先h:3.5
厚さ(mm)
口先b:3
全長(mm)
200
質量(g)
201
厚さT(mm)
ジョイント部:9
仕上
クロームメッキ
口先長(mm)
L3:76
長さL2(mm)
先曲がり部28
幅W(mm)
ジョイント部:17
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293146
6530 8 200
¥
15,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください