精密プラスドライバー

精密プラスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)精密プラスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)精密プラスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)精密プラスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)精密プラスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)精密プラスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

グリップエンドが回転し早回しも可能な精密プラスドライバー。

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
軸長(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072925864752-00N140012402.5
3,150
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
072925954752-0N160014603
2,650
2,598
2,858(税込)
90日以内出荷
返品不可
072926114752-1N180124804.5
2,700
2,598
2,858(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする