STAHLWILLE(スタビレー)
絶縁マイナスドライバー
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
刃先厚(mm)
刃先幅寸法(mm)
全長L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07292656
4660VDE-1N
1
20
a:0.4
b:2.5
160
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
07292665
4660VDE-2N
2
39
a:0.5
b:3
185
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
07292681
4660VDE-5N
5
93
a:1
b:5.5
240
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
07292690
4660VDE-6N
6
120
a:1.2
b:6.5
265
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
07292699
4660VDE-7N
7
170
a:1.2
b:8
300
¥
5,950
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください