片口スパナ

片口スパナ - STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナ - STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナ - STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナ - STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナ - STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナ - STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナ - STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナ - STAHLWILLE(スタビレー)

強靭な片口スパナ。メイン画像は4004-24品番です。

内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072928664004-27スパナ部b:56口先a:9.827193238
3,850
3,598
3,958(税込)
90日以内出荷
返品不可
072928754004-30スパナ部b:62口先a:10.830268261
4,400
4,198
4,618(税込)
90日以内出荷
返品不可
072928914004-32スパナ部b:66口先a:11.832315273
4,850
4,498
4,948(税込)
90日以内出荷
返品不可
072929004004-36スパナ部b:74口先a:12.836421300
6,850
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
072929094004-41スパナ部b:83.5口先a:12.841555335
9,200
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
072929184004-65スパナ部b:132口先a:19652012528
24,200
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする