貫通マイナスドライバー

貫通マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)貫通マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)貫通マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)貫通マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)貫通マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)貫通マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。

刃先厚(mm)a:1.2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
刃先幅寸法(mm)
全長L2(mm)
軸長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072924894622SK-3N3135b:6.5240125
6,250
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
072924984622SK-4N4191b:8275150
7,050
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする