絶縁トライスクエア

絶縁トライスクエア - STAHLWILLE(スタビレー)絶縁トライスクエア - STAHLWILLE(スタビレー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

1000V絶縁トライスクエアビットソケット。

全長(mm)136サイズM6質量(g)100差込角(sq.)3/8inchソケット径(Φmm)外径23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729292712175VDE-XZNM6
10,140
8,098
値下げ
8,908(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする