STAHLWILLE(スタビレー)
強力斜ニッパー
刃先硬度HRC63°の強力型斜ニッパー。メイン画像は6602 5 250品番です。
ハンドル
マルチコンポーネント
仕上
クロームメッキ
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
切断能力(Φmm)
ヘッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293171
6602 5 160
160
200
e:25.5
(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)2.0/2.5/3.4/4.0
h:25
¥
13,070
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07293180
6602 5 180
180
290
e:27.5
(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)2.2/2.7/3.8/4.0
h:26.5
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07293189
6602 5 200
200
310
e:31
(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)2.5/3.0/4.0/4.0
h:28
¥
15,490
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください