STAHLWILLE(スタビレー)
斜ニッパー
刃先硬度HRC63°の斜ニッパー。メイン画像は6600 5 160品番です。
全長(mm)
125
質量(g)
105
刃長(mm)
e:24
ハンドル
マルチコンポーネント
仕上
クロームメッキ
切断能力(Φmm)
(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)1.25/1.5/2.3/2.8
ヘッド幅(mm)
h:17
ヘッド寸法(mm)
厚さb:8.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293155
6600 5 130
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください