STAHLWILLE(スタビレー)
絶縁ヘクスローブドライバー
DRALL+タイプの1000V絶縁ヘクスローブドライバー。
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
先端寸法(mm)
全長L2(mm)
軸長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07292769
4675VDE-T8N
T8
22
外形:2.3
145
60
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
07292778
4675VDE-T10N
T10
22
外形:2.7
145
60
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
07292787
4675VDE-T25N
T25
51
外形:4.4
205
100
¥
4,160
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
07292796
4675VDE-T30N
T30
89
外形:5.5
215
100
¥
4,190
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
07293618
4675VDE-T15N
T15
40
外形:3.3
180
75
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
07293627
4675VDE-T20N
T20
47
外形:3.8
205
100
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください