STAHLWILLE(スタビレー)
絶縁斜ニッパー
刃先硬度HRC63°の絶縁斜ニッパー。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。メイン画像は6600 8 160品番です。
幅(mm)
口先h:20
厚さ(mm)
口先b:8.2
全長(mm)
140
質量(g)
149
仕上
クロームメッキ
口先長(mm)
e:19
切断能力(Φmm)
(軟線/中硬線/硬線/ピアノ線)3.0/2.5/1.8/1.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293207
6600 8 145
¥
11,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください