STAHLWILLE(スタビレー)
精密マイナスドライバー
早回しに便利な精密マイナスドライバー。
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
刃先厚(mm)
刃先幅寸法(mm)
全長L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07292516
4751-2N
2
12
a:0.18
b:1
140
¥
2,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07292525
4751-3N
3
12
a:0.25
b:1.2
140
¥
2,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07292541
4751-4N
4
12
a:0.3
b:1.5
140
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07292550
4751-5N
5
12
a:0.3
b:1.8
160
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07292559
4751-6N
6
12
a:0.4
b:2
160
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07292568
4751-7N
7
12
a:0.4
b:2.5
175
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07292577
4751-8N
8
14
a:0.5
b:3
175
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください