STAHLWILLE(スタビレー)
校正専用トルクレンチ差替ヘッド
トルクレンチの校正専用差し替えヘッド。
長さ(mm)
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:17.5
厚さ(mm)
ヘッド部h:16.7
質量(g)
76
ヘッド幅(mm)
b:20
ジョイントサイズ(mm)
9×12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(sq.)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07292385
734K/4
1/4inch
¥
10,620
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
07292401
734K/5
3/8inch
¥
10,620
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください