STAHLWILLE(スタビレー)
運転ハンドル
用途
ツールトロリー93/6シリーズ用(93/6R、93/6B用)
適合
93/6R、93/6B用
全長(mm)
317
色
ブラック
質量(g)
474
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07291265
93
¥
9,440
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください