航空機整備工具セット

航空機整備工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)航空機整備工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)
仕様差込角:【HEX/inch】1/4 (415SGB)【SQ/inch】1/4 (40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8 (45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30、6角片目片口スパナ16-3.2・3.5・4・4.5・5、板ラチェットメガネ25-7×8・9×10・12×13・17×19、6角ソケット40-4・4.5、12角ソケット40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24、6角ディープソケット40L-4.5、12角ディープソケット40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21、ユニフレックスソケット402-6・7・8・9・10、エキステンションバー405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10、ユニバーサルジョイント407QR・428QR、1/4"×3/8"ソケットアダプター409M、80ギアラチェットハンドル415QRN、ビット用ラチェットハンドル415SGB、1/4"ビットホルダー412、3/8"×1/4"アダプター431、3/8"×1/2"ソケットアダプター432M、80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"×5/16"ビットホルダー443、スピーダーブレース453、ビットホルダー4000、テーパーピンポンチ104/120×2・120×3・120×4・120×5、ピンポンチ109/2・5、強力マイナスドライバー4622-1・3、強力プラスドライバー4632-1・2・3、ボールポイント六角棒レンチセット10767/9、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー10956-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ11095/20、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ12600-270G、ノギス、テレスコピックミラー12921N-50、フレキシブルマジックハンド12922E-6、コンベックス3m(12931)、ライト総質量(kg)10.1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729227013214WW
988,780
929,800
1,022,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする