STAHLWILLE(スタビレー)
平行型ロッキングプライヤー
アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。
質量(g)
700
全長L(mm)
250
仕上
クロームメッキ
ハンドル色
クロームメッキ
口幅(mm)
最大50
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293137
6562 2 250
¥
17,410
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください