SIGNET(シグネット)
絶縁トルクレンチ
プリセット型。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)
288
直径(Φmm)
ダイヤル:36
精度(%)
±4
対応
電圧1000V
ヘッド高さ(mm)
50 (ドライブ部除く)
材質(ヘッド)
クロムモリブデン鋼
ヘッド幅(mm)
37.5
ギア数
90
内容量
1個
注意
※製造工場の校正証明書が付属しています。
※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。
※トレサビリティはございません。
※別途の校正、トレサビリティ、調整に対応しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最小目盛(N・m)
差込角(sq.)
測定範囲(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07292060
E43038
518
0.5
3/8inch
10~50
¥
66,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
07292069
E43012
542
0.5
1/2inch
10~50
¥
63,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
07292078
E43114
487
0.2
1/4inch
5~25
¥
63,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
07292087
E43138
508
0.2
3/8inch
5~25
¥
63,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください