曜日別特売

真鍮ハンマー

真鍮ハンマー - SIGNET(シグネット)真鍮ハンマー - SIGNET(シグネット)真鍮ハンマー - SIGNET(シグネット)真鍮ハンマー - SIGNET(シグネット)真鍮ハンマー - SIGNET(シグネット)真鍮ハンマー - SIGNET(シグネット)真鍮ハンマー - SIGNET(シグネット)真鍮ハンマー - SIGNET(シグネット)

真鍮製の打撃ハンマーです。真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない作業に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。ハンドルはローレット入りのアルミニウム製で耐久性を損なうことなく軽量化しております。真鍮とアルミニウムの理想的な組み合わせで、究極の安全性と精度を備え、ノビが付いた滑り止めのアルミニウムハンドルです。

材質ヘッド/真鍮、ハンドル/アルミニウム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
ヘッド径(Φmm)
ヘッド寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729200880401210250(ヘッド:170)195186OZ
3,300
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
0729201780402228550(ヘッド:450)200281LBS
5,400
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする