SIGNET(シグネット)
半円グリップT型スライドハンドル
ハンドルが半円型で握りやすく軽量です。ハンドルが半円型でドライブヘッドの回転を防止します。両端のギリギリまでヘッドがスライドし、狭い場所での作業にも最適です。吊り下げタグ付きです。
材質
クロムバナジウム鋼 (Cr-V)
厚さ(mm)
【ヘッド】10.4
全長(mm)
200
質量(g)
160
ハンドル幅(mm)
33.5
差込角(DR)
3/8
内容量
1本
注意
※画像は代表画像(11559)です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07291947
12559
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください