曜日別特売

差替式ピックツールセット (マグネットグリップ)

差替式ピックツールセット (マグネットグリップ) - SIGNET(シグネット)差替式ピックツールセット (マグネットグリップ) - SIGNET(シグネット)差替式ピックツールセット (マグネットグリップ) - SIGNET(シグネット)差替式ピックツールセット (マグネットグリップ) - SIGNET(シグネット)差替式ピックツールセット (マグネットグリップ) - SIGNET(シグネット)差替式ピックツールセット (マグネットグリップ) - SIGNET(シグネット)差替式ピックツールセット (マグネットグリップ) - SIGNET(シグネット)

差し替え式のピックツールセットです。作業に合わせた4タイプの先端形状です。ハンドル底部には強力なマグネット付きです。耐熱処理が施されております。

用途コネクター端子、ストッパーの脱着に・ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外し・ケーブルの分離に・ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収・オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し・小さなシール、Oリングの脱着にセット内容アルミハンドル、ストレートピック、フックピック、コンビネーションピック、90度先曲がりピック軸長(mm)約83材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル長さ(mm)約90mm材質(ハンドル)アルミ合金入数5PC内容量1セット
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※保護具と保護手袋、保護メガネをご着用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729167646980
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする