超硬ツイストドリル SPICUT

超硬ツイストドリル SPICUT - SPHINX超硬ツイストドリル SPICUT - SPHINX超硬ツイストドリル SPICUT - SPHINX超硬ツイストドリル SPICUT - SPHINX超硬ツイストドリル SPICUT - SPHINX超硬ツイストドリル SPICUT - SPHINX超硬ツイストドリル SPICUT - SPHINX超硬ツイストドリル SPICUT - SPHINX
用途スチール、鋳鉄、アルミニウム、真鍮に刃数2枚先端角(°)130ねじれ角(°)35~15内容量1本
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729383750820-0.702880.70.7
3,300
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729384650820-0.803090.80.8
3,300
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729385550820-0.9032100.90.9
3,300
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729387150820-1.00341111
3,300
2,998
3,298(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729388050820-1.6043191.61.6
4,850
4,598
5,058(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729388950820-1.7043191.71.7
4,850
4,598
5,058(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729389850820-1.8046211.81.8
4,850
4,598
5,058(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729390750820-1.9046211.91.9
4,850
4,598
5,058(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729391650820-2.00492322
4,850
4,598
5,058(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729392550820-2.1049232.12.1
5,800
5,398
5,938(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729394150820-2.2053262.22.2
5,800
5,398
5,938(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729395050820-2.3053262.32.3
5,800
5,398
5,938(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729395950820-2.4057292.42.4
5,800
5,398
5,938(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729396850820-2.5057292.52.5
5,800
5,398
5,938(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729397750820-2.6057292.62.6
7,600
6,998
7,698(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729398650820-2.7061312.72.7
7,600
6,998
7,698(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729399550820-2.8061312.82.8
7,600
6,998
7,698(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729401150820-2.9061312.92.9
7,600
6,998
7,698(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729402050820-3.00613133
7,600
6,998
7,698(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729402950820-3.1065343.13.1
7,600
6,998
7,698(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729403850820-3.2065343.23.2
9,050
8,398
9,238(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729404750820-3.3065343.33.3
9,050
8,398
9,238(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729405650820-3.4070373.43.4
9,050
8,398
9,238(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729406550820-3.5070373.53.5
9,050
8,398
9,238(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729408150820-3.6070373.63.6
9,950
9,298
10,228(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729409050820-3.7070373.73.7
9,950
9,298
10,228(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729409950820-3.8075413.83.8
9,950
9,298
10,228(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729410850820-3.9075413.93.9
9,950
9,298
10,228(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729411750820-4.00754144
9,950
9,298
10,228(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729412650820-4.1075414.14.1
13,550
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729413550820-4.2075414.24.2
13,550
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729415150820-4.3080454.34.3
13,550
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729416050820-4.4080454.44.4
13,550
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729416950820-4.5080454.54.5
13,550
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729417850820-4.6080454.64.6
14,700
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729418750820-4.7080454.74.7
14,700
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729419650820-4.8086504.84.8
14,700
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729420550820-4.9086504.94.9
14,700
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729422150820-5.00865055
14,700
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729423050820-5.1086505.15.1
18,750
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729423950820-5.2086505.25.2
18,750
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729424850820-5.3086505.35.3
18,750
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729425750820-5.4093555.45.4
18,750
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729426650820-5.5093555.55.5
18,750
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729427550820-5.6093555.65.6
18,750
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729429150820-5.7093555.75.7
19,550
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729430050820-5.8093555.85.8
19,550
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729430950820-5.9093555.95.9
19,550
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729431850820-6.00935566
19,550
18,980
20,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
0729432750820-6.10101616.16.1
24,150
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする