RENNSTEIG(レンシュタイグ)
超硬フラットスクレーパー
厚さ(mm)
【ブレード】5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ブレード長さ(mm)
ブレード幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07291755
465 120 1
210
210
20
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
07291771
465 130 1
380
290
30
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください