RENNSTEIG(レンシュタイグ)
平行ピンポンチセット (スタンド付)
八角胴タイプ。DIN7250に準拠しています。
セット内容
ピンポンチ(3・4・5・6・8・10mm)、プラスチックスタンド
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
165
色
ゴールド
質量(g)
520
内容量
1組
注意
※作業時には安全ゴーグルを着用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07291780
425 170 0 UES
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください