引出し用仕切り

引出し用仕切り - STAHLWILLE(スタビレー)

様々なレイアウトに対応可能です。

用途可変式引き出し内の整理セット内容フロントパネル(亜鉛メッキ)1枚\リアパネル(亜鉛メッキ)1枚、仕切りパネル3枚質量(g)958寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350×20適合品番TTS93、TTS95 PRO、TTS98 PRO、WB 625、WB 621、 93 TOP BOX、612 ST仕切り2/3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07291290VE 50-150 2/3
7,810
7,198
7,918(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする