曜日別特売

ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き

ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き - コクヨヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き - コクヨヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き - コクヨヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き - コクヨヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き - コクヨヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き - コクヨヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き - コクヨヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き - コクヨ

コンパクトなヘッドと短い柄でしっかり磨ける、ケース付のミニトイレブラシです。

材質ハンドル:ポリプロピレン/ブラシ:ポリプロピレン、ケース:ABS樹脂・特殊粘着エラストマー(ハンドル・ブラシ:耐熱温度80℃)タイプケース付きケース寸法(mm)48×40×90ブラシ寸法(mm)35×33×230繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07296235KHF-TB101
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする