RENNSTEIG(レンシュタイグ)
銅ケーブルストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途
ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・銅ケーブルストリップ用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力(Φmm)
能力(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07291640
708 210 3 0
【ストリッピング】4
10
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07291701
708 216 3 0
【ストリッピング】4.8
16
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください