ホーザン
圧着工具
操作性抜群のハンドルで成形確認機構内蔵14sq対応モデル
JIS C9711 適合品
成形確認機構付
用途
(裸圧着端子・スリーブ用)
全長(mm)
288
質量(g)
434
適合サイズ
2(圧着マーク:2)、5.5(圧着マーク:5)、8(圧着マーク:8)、14(圧着マーク:14)
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.64MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07305807
P-76
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください