ホーザン
圧着工具
1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ
成形確認機構付
用途
(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)
全長(mm)
225
質量(g)
349
適合サイズ
【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】0.3/0.5、1.25、2
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(1.26MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07305789
P-747
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください