曜日別特売

ナイス スチール工具差し

ナイス スチール工具差し - マルキン印ナイス スチール工具差し - マルキン印ナイス スチール工具差し - マルキン印

耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)
作業用ベルトに通して固定し、工具を引掛けて使用します。(#2360スチール工具差しの小型版です。)
絶縁テープやマスキングテープなどの小型のテープ類やラチェットなどの工具を吊り下げるのに便利です。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 差込部分幅16mm 底辺カーブ部分奥行(最大)35mm材質スチール質量(g)105寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×41×41内容量1個
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07299069#2370
2,540
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする