ナイス セパレータガイド 小

ナイス セパレータガイド  小 - マルキン印ナイス セパレータガイド  小 - マルキン印ナイス セパレータガイド  小 - マルキン印

仮枠工事の必需品!
マルキン印特注、NICE スチール製セパレーターガイドです。
仮枠工事でセパレーターを取り付ける際に生じるコンパネの孔ずれを、セパレーターガイドの先端のフックで誘導し調整します。
シンプルなデザインで、工具箱の中でもかさばらない優れた収納性。

材質
本体:スチール
メッキ:クロームメッキ・カラー : シルバー・先端被膜:ビニール
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 持ち手クロームメッキ質量(g)220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×28内容量1個
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07299087#2511 メッキ
1,940
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする