曜日別特売

ナイス スチール工具差し

ナイス スチール工具差し - マルキン印ナイス スチール工具差し - マルキン印ナイス スチール工具差し - マルキン印

黒色塩ビ被覆を施したスチール製の工具差し(ツールフック)
滑り止め効果や防音効果があり、工具にも人にも優しい造りです。
内径20mm(上面)×13mm(底面)の尻すぼみのラセン材を使用。
ペンやマーカーを差して使用します。
スイングタイプで振り子のように左右に可動します。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質本体 スチール 被膜 ビニール リベット スチール質量(g)105寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×200×20~28内容量1個
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07298956#2313
3,660
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする