曜日別特売

ナイス テープホルダー

ナイス テープホルダー - マルキン印ナイス テープホルダー - マルキン印ナイス テープホルダー - マルキン印

耐久性に優れるスチール製のテープホルダーです。
養生テープ、布テープ等を引掛け使用します。
中心からやや上のところに差込口を設けており、軸を曲げテープを差し込みやすいよう配慮した設計。
作業中の安全性を考慮し、差込口に塩ビ製の保護キャップ付けています。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
スライドし易い1つ穴タイプでベルトに通すだけの簡単装着。
ベルトの上から差し込んで装着も可能。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 50mm、60mmベルト兼用材質本体:スチール 被膜:ビニール質量(g)145寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×48×44内容量1個
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07298491#2358
2,220
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする