曜日別特売

ナイス スチール工具差し

ナイス スチール工具差し - マルキン印ナイス スチール工具差し - マルキン印ナイス スチール工具差し - マルキン印

耐久性に優れたスチール製の可倒式カラビナ工具差し(ツールフック)
軸径Φ8mmの軽量なD型カラビナ。カラビナ部分を左右に倒せる可倒式で、使用しないときはたたんでコンパクトに収納でき、使用時はカラビナが中央部でホールドされ、可動部のぐらつきを防ぎます。
開口部はフラットなストレート型で、スムーズに工具を吊り下げられます。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
4つ穴固定式でしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様8Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 可倒式 4穴 開口部カギなし型(フラットタイプ)材質スチール質量(g)190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×106内容量1個
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07298606#2416
2,920
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする