曜日別特売

ナイス ハーネス用アタッチメント

ナイス ハーネス用アタッチメント - マルキン印ナイス ハーネス用アタッチメント - マルキン印ナイス ハーネス用アタッチメント - マルキン印

ランヤードフック等をハーネスのベルトに引っ掛ける為のスチール製アタッチメントです。
ランヤードフック以外にも、カラビナ等と組み合わせることで様々な工具を吊るすこともでき便利です。
幅45mmまでのハーネスのベルトに対応。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 45mmベルト用材質スチール質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×55×30内容量1個
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07299139#2355
1,940
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする