曜日別特売

ナイス 工具差し用アタッチメント

ナイス 工具差し用アタッチメント - マルキン印ナイス 工具差し用アタッチメント - マルキン印ナイス 工具差し用アタッチメント - マルキン印

スチール製の工具差し用アタッチメントです。
本品に工具差しのベルト通しを取り付け、作業用ベルトに装着することで、工具差しの着脱が簡単になります。
作業によって工具や工具差しを切り替えたり着脱する機会が多い現場作業に便利です。
工具差しのベルト通し部は幅40mmまでに対応。
作業用ベルトは幅50mm / 60mmに対応しています。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様7Φ軸 ~40mmベルト通し迄推奨材質スチール質量(g)105寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×25内容量1個
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07299157#2354
2,680
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする