曜日別特売

Satera A3モノクロレーザービームプリンター LBP461

Satera A3モノクロレーザービームプリンター LBP461 - Canon

高速印刷で、帳票用紙の生産性にも優れた省スペース設計のA3モノクロプリンター。
片面36枚/分、両面33ページ/分の高速プリント
※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。
両面印刷機能を標準搭載。
定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用
帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上
振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、
用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。
250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。
インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。
モノクロ3.4円の低ランニングコスト
標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。
さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。
※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、
および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)

仕様●ファーストプリント:A4(目安):8.7秒●プリント速度:A4片面:36枚/分、A4両面:33ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約30.2型番メーカー:6491C004寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 014内容量1台
注意
※PCとの接続ケーブルは同梱されていません。
※保証書は同梱されておりません。保証登録は製品同梱の「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07307137LBP461
128,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする